Schneider Electric - Fuente conmutada modular 12A 24V DC 30W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 22.2...28.8 V
Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1.2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABL8MEM24012
Ref.Sonepar
78880
EAN
3389119405560
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
22.2...28.8 V
Segunda tensión de salida secundaria:
0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria:
0...0 V
Intensidad máx. de salida 1:
1.2 A
Intensidad máx. de salida 2:
0 A
Intensidad máx. de salida 3:
0 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Tensión nominal de salida 2:
0 V
Tensión nominal de salida 3:
0 V
Corriente nominal de salida 1:
1.2 A
Corriente nominal de salida 2:
0 A
Corriente nominal de salida 3:
0 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
120...250 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
0 VA
Salida de potencia:
30 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
0
Anchura integrada:
0 mm
Altura integrada:
0 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
60 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
60 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


