Schneider Electric - Fuente de alimentación POWER SUPPLY 24V 4.5A montaje en panel
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 100...240 V
Intensidad máx. de salida 1 - 4.5 A
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABLP1A24045
Ref.Sonepar
586836
EAN
3606481500281
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
100...240 V
Intensidad máx. de salida 1:
4.5 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
4.5 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Salida de potencia:
20 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
1
Anchura integrada:
97 mm
Altura integrada:
30 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
97 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
129 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP10
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


