Schneider Electric - Fuente de alimentación regulada, 380-500 V CA, 48 V 20 A, trifásica, universal (Multicarrier)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 380...500 V
Intensidad máx. de salida 1 - 20 A
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 48 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABLU3A48200
Ref.Sonepar
1288441
EAN
3606482185289
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
380...500 V
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
48 V
Corriente nominal de salida 1:
20 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
380...500 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
380...500 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Salida de potencia:
960 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
110 mm
Altura integrada:
124 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
110 mm
Altura:
124 mm
Profundidad:
128.7 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


