Fin de vida

Schneider Electric - Fuente trifásico filtro armario 20A 24V DC 480W

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Fuente trifásico filtro armario 20A 24V DC 480W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...28.8 V

  • Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 20 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ABL8WPS24200

Ref.Sonepar

355053

EAN

3389119405645

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

24...28.8 V

Segunda tensión de salida secundaria:

0...0 V

Tercera tensión de salida secundaria:

0...0 V

Intensidad máx. de salida 1:

20 A

Intensidad máx. de salida 2:

0 A

Intensidad máx. de salida 3:

0 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Tensión nominal de salida 2:

0 V

Tensión nominal de salida 3:

0 V

Corriente nominal de salida 1:

20 A

Corriente nominal de salida 2:

0 A

Corriente nominal de salida 3:

0 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

380...500 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

380...500 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

0...0 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Consumo potencia:

0 VA

Salida de potencia:

480 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

no

Anchura en módulos:

0

Anchura integrada:

0 mm

Altura integrada:

0 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

96 mm

Altura:

143 mm

Profundidad:

160 mm

Apto para funciones de seguridad:

sí

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP20

Esta fuente de alimentación regulada conmutada (SMPS) ABL8 suministra corriente continua. Tiene una entrada nominal de 380 a 500 V CA, una intensidad de salida nominal de 20 A a 24 V CC y una potencia nominal de 480 W. Es ideal para suministrar la tensión de CC necesaria para equipos de automatización diseñados para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales, como transportadores, envasado, control, alimentación y bebidas, minería, oil&gas y agua. Se instala fácilmente en un carril DIN y tiene 95 mm de ancho. El rearme automático permite eliminar los fallos de corta duración y reiniciar los sistemas sin necesidad de molestar a los técnicos de mantenimiento de guardia. Proporciona una reserva de energía que permite ofrecer una corriente del 150% de su capacidad nominal durante un breve periodo, lo que permite gestionar la corriente de arranque simultánea al iniciar un proceso. Dispone de un indicador LED de diagnóstico en la parte frontal para solucionar problemas al instante.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric