Schneider Electric - Funda extensible FEX-2050 20-50mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Funda extensible FEX-2050 20-50mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 1962 mm²

  • Longitud de puntera - 10000 mm

  • Aislado - sí

  • Aislamiento de material - Otros

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

3936560

Ref.Sonepar

63194

EAN

8428031029197

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

1962 mm²

Longitud de puntera:

10000 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Para cables resistentes a cortocircuitos:

sí

Con marcador de identificación:

no

Señalización posible:

no

MTS. FUNDA EXTENSIBLE-2050. Gama: Mita ((*)) - tipo de producto o componente: revestimiento - tipo de recubrimiento: heat shrink ((*)) - cantidad por juego: 50 m ((*)).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric