Schneider Electric - Fusible 10x38 10A - DF2CA10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 10x38 mm
Corriente asignada - 10 A
Tasa tensión CA - 500 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF2CA10
Ref.Sonepar
551639
EAN
3389110502022
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
10x38 mm
Corriente asignada:
10 A
Tasa tensión CA:
500 V
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
aM (protección de equipos de conmutación)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Curva de disparo:
Otros
Capacidad de corte a tensión nominal, CA:
120 kA
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
0.62 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


