Schneider Electric - Fusible 10x38 6A - DF2CN06
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 10x38 mm
Corriente asignada - 6 A
Tasa tensión CA - 500 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF2CN06
Ref.Sonepar
355134
EAN
3389110502107
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
10x38 mm
Corriente asignada:
6 A
Tasa tensión CA:
500 V
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Curva de disparo:
Otros
Capacidad de corte a tensión nominal, CA:
120 kA
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
0.95 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


