Schneider Electric - FUSIBLE 22X58 100A - DF2FN100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 22x58 mm
Corriente asignada - 100 A
Tasa tensión CA - 500 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF2FN100
Ref.Sonepar
551645
EAN
3389110540147
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
22x58 mm
Corriente asignada:
100 A
Tasa tensión CA:
500 V
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Curva de disparo:
Otros
Capacidad de corte a tensión nominal, CA:
120 kA
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
8.3 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


