Schneider Electric - Fusible 22x58 20A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 22x58 mm
Corriente asignada - 20 A
Tasa tensión CA - 690 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF2FN20
Ref.Sonepar
745869
EAN
3389110502909
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
22x58 mm
Corriente asignada:
20 A
Tasa tensión CA:
690 V
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Curva de disparo:
Otros
Capacidad de corte a tensión nominal, CA:
120 kA
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
3.4 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


