Schneider Electric - Fusible 22x58 80A DF2FN80

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Fusible 22x58 80A DF2FN80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Fusible de cerámica

  • Tamaño - 22x58 mm

  • Corriente asignada - 80 A

  • Tasa tensión CA - 500 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DF2FN80

Ref.Sonepar

551646

EAN

3389110555080

Modelo:

Fusible de cerámica

Tamaño:

22x58 mm

Corriente asignada:

80 A

Tasa tensión CA:

500 V

Tipo de tensión:

CA

Categoría de utilización:

gG (protección de cables/protección de equipos)

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Curva de disparo:

Otros

Capacidad de corte a tensión nominal, CA:

120 kA

Perdidas de potencia en tasa de corriente:

7.4 W

TeSys, Cartucho fusible 22x58mm, gG 80A, sin percutor. Gama de producto: seccionador-fusible Tesys - tipo de producto o componente: cartucho fusible - nombre corto del dispositivo: DF2 - tipo de fusible: NFC - cantidad por juego: juego de 10. Beneficios: para proteger los equipos de voltaje bajo contra cortocircuitos que pueden causar daño importante a sus instalaciones y generar riesgo para los equipos y el personal, así como una merma significativa en la producción. Aplicaciones: Están adaptados especialmente para instalaciones eléctricas, ya sea para distribución, control o arrancadores de motor.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric