Schneider Electric - FUSIBLE 8,5X31,5 1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño - Otros
Corriente asignada - 1 A
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - aM (protección de equipos de conmutación)
Frecuencia de funcionamiento nominal - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF2BA0100
Ref.Sonepar
671745
EAN
3389110499001
Tamaño:
Otros
Corriente asignada:
1 A
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
aM (protección de equipos de conmutación)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Curva de disparo:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


