Schneider Electric - FUSIBLE 8,5X31,5 2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 8x32 mm
Corriente asignada - 2 A
Tasa tensión CA - 400 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF2BA0200
Ref.Sonepar
72694
EAN
3389110499025
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
8x32 mm
Corriente asignada:
2 A
Tasa tensión CA:
400 V
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
aM (protección de equipos de conmutación)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Curva de disparo:
Otros
Capacidad de corte a tensión nominal, CA:
20 kA
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
0.15 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


