Schneider Electric - Fusible 8,5x31,5 4A - DF2BN0400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 8x32 mm
Corriente asignada - 4 A
Tasa tensión CA - 400 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF2BN0400
Ref.Sonepar
551637
EAN
3389110499346
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
8x32 mm
Corriente asignada:
4 A
Tasa tensión CA:
400 V
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Curva de disparo:
Otros
Capacidad de corte a tensión nominal, CA:
20 kA
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
0.65 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


