Schneider Electric - Fusible rápido 5x20,250V UL 1A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Fusible rápido 5x20,250V UL 1A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tamaño - Otros

  • Corriente asignada - 1 A

  • Tipo de tensión - CA

  • Categoría de utilización - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ABE7FU100

Ref.Sonepar

745760

EAN

3389110602838

Modelo:

Otros

Tamaño:

Otros

Corriente asignada:

1 A

Tipo de tensión:

CA

Categoría de utilización:

Otros

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Tipo de indicador de estado de fusible:

Otros

Curva de disparo:

Otros

FUSIBLE RAPIDO 5x20 250V 1A. Gama de producto: Advantys Telefast ABE7 - designación de accesorio/componente: fusible rápido - destino de accesorio/componente: sub-base de conexión - cantidad por juego: juego de 10.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric