Schneider Electric - Fusible rápido 5x20,250V UL 2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tamaño - Otros
Corriente asignada - 2 A
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABE7FU200
Ref.Sonepar
745777
EAN
3389110602845
Modelo:
Otros
Tamaño:
Otros
Corriente asignada:
2 A
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
Otros
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Curva de disparo:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


