Schneider Electric - FUSIBLE TALLA 1 160A - DF2HA1161
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269 - NH1
Tipo de tensión - CA
Corriente asignada - 160 A
Tasa tensión CA - 690 V
Capacidad nominal de conmutación CA - 80 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DF2HA1161
Ref.Sonepar
355138
EAN
3389110503265
Tipo constructivo fusible acorde a IEC 60269:
NH1
Tipo de tensión:
CA
Corriente asignada:
160 A
Tasa tensión CA:
690 V
Capacidad nominal de conmutación CA:
80 kA
Categoría de utilización:
aM (protección de equipos de conmutación)
Tipo de indicador de estado de fusible:
Ninguno
Orejeras aisladas agarre metálico (IMGL):
no
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
10.4 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


