Schneider Electric - Gateway 2.0 Pro SpaceLogic KNX DALI

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6725-0101

Ref.Sonepar

614675

EAN

3606481902856

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Interfaz de sistema de iluminación/Dali

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Protección de desmontaje:

sí

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

sí

Servidor Web:

sí

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

La pasarela SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro controla los balastos electrónicos con la interfaz DALI a través del bus de instalación KNX La pasarela tiene certificación DALI 2.0 multi-master La pasarela soporta la comunicación de cuadro largo KNX y es compatible con telegramas/dispositivos de seguridad KNX y se pueden activar en el software ETS 5 Además, el acceso al dispositivo en sí (por ejemplo, para una descarga) está protegido por KNX Security

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric