Schneider Electric - Glazed door for PLM86T wihtout locking - NSYDPLM86TG

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - sí

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - sí

  • Anchura - 636 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

45 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYDPLM86TG

Ref.Sonepar

1046062

EAN

3606485422404

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

sí

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

sí

Anchura:

636 mm

Altura:

636 mm

Profundidad:

27 mm

Versión EMC:

no

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Puerta acristalada sin cerradura para PanelSeT PLM. El producto debe montarse en la parte delantera de la envolvente. El ancho es de 636 mm. La altura es de 847 mm. La puerta está fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio (RAL 7035) y tiene un grado de protección IP66. Bisagras a la derecha (ángulo de apertura de 180°) o a la izquierda. La carga máxima es de 50 kg/m².

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric