Schneider Electric - Guarda protección metálico azul

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Guarda protección metálico azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Casquillo protector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBZ1606

Ref.Sonepar

162219

EAN

3389110160000

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Casquillo protector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta protección metálica bloqueable para la función de paro de emergencia Harmony ZB tiene una cabeza redonda de 40 mm con color azul. Es compatible con los pulsadores de cabeza redonda Harmony XB4 y XB5. Esta protección metálica bloqueable con candado está diseñada como accesorio para ser utilizada con el botón pulsador a fin de proteger y proporcionar una manera segura para que el personal autorizado opere el modo de paro de emergencia cuando sea necesario. Se instala y monta fácilmente en los pulsadores de cabeza redonda Harmony XB4 y XB5. Es resistente a los impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66, lo que lo hace ideal para su funcionamiento en entornos hostiles. Es ideal para entornos severos, especialmente aplicaciones que requieren un alto impacto y resistencia a las vibraciones.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric