Schneider Electric - Guarda protección plástico negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Guarda protección plástico negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Casquillo protector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBZ2102

Ref.Sonepar

219171

EAN

3389110651850

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Casquillo protector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta protección de plástico Harmony ZB es negra. Es compatible con los interruptores de selección Harmony XB4 y XB5. Esta protección de plástico está diseñada como accesorio para la protección de los interruptores selectores. Es compatible con cualquier unidad de conmutador de selección XB4 y XB5 estándar de 22 mm. Esta guarda de plástico es ideal para la protección de las unidades de control y señalización en entornos hostiles. Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -25°C a 70°C permite versatilidad en el uso del producto.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric