Fin de vida

Schneider Electric - Guardamotor magnético 3P 48-65A 50kA - GV3P65A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Guardamotor magnético 3P 48-65A 50kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

105 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GV3P65A

Ref.Sonepar

308766

EAN

8499212126967

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Disyuntor magnetotérmico 48?65A conectores EverLink BTR TeSys GV3. Nombre corto del dispositivo GV3P. Aplicación de dispositivo Motor. Número de polos: 3P. Tipo de red CA. Categoría de utilización AC-3 de acuerdo con IEC 60947-4-1 Categoría A de acuerdo con IEC 60947-2. Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-4-1. Poder de corte 50 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA Icu en 230/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 50 kA Icu en 400/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 6 kA Icu en 690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 12 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2. [Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito 100 % en 230/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 % en 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 50 % en 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 50 % en 690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 % en 400/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2. Calibre de la unidad de disparo 48...65 A. Tecnología de unidad de disparo Térmico-magnético. Intensidad de disparo magnético 910 A.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric