Fin de vida

Schneider Electric - Guardamotor magnético TeSys GV2 3x6,3A 100kA - GV2L10A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Guardamotor magnético TeSys GV2 3x6,3A 100kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Magnético

  • Tensión de funcionamiento nominal - 690...690 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 6.3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

72 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GV2L10A

Ref.Sonepar

123240

EAN

8499211230535

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Magnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

6.3 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

2.2 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

89 mm

Anchura:

45 mm

Profundidad:

97 mm

SCHN GV2L10A GUARDAMOTOR MAGNETICO 3 X 6.3A 100KA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric