Fin de vida

Schneider Electric - Guardamotor magnetotérmico TeSys GV2 3P 24/32A 50kA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Guardamotor magnetotérmico TeSys GV2 3P 24/32A 50kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 24...32 A

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Termomagnético

  • Tensión de funcionamiento nominal - 690...690 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

72 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GV2P32A

Ref.Sonepar

128871

EAN

8499211230658

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

24...32 A

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

32 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

15 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

35 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

89 mm

Anchura:

44.5 mm

Profundidad:

97 mm

SCHN GV2P32A GUARDAMOTOR MAGTERM 3P 24/32A 50KA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric