Schneider Electric - GUARDAMOTOR MAGTERM 3P 100/220A 36KA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 100...220 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 220...220 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Termomagnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV5P220F
Ref.Sonepar
355240
EAN
3606489915421
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
100...220 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
220...220 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
0...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
220 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
90 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
132 kW
Pérdida de potencia:
52.8 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
36 kA
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
161 mm
Anchura:
105 mm
Profundidad:
155 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


