Schneider Electric - GUARDAMOTOR MAGTERM 3P 160/320A 70KA - GV6P320H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 160...320 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 320...320 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Termomagnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV6P320H
Ref.Sonepar
789398
EAN
3606489915452
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
160...320 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
320...320 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
0...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
320 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
132 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
250 kW
Pérdida de potencia:
57.6 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
70 kA
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
255 mm
Anchura:
140 mm
Profundidad:
179 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


