Schneider Electric - GUARDAMOTOR MAGTERM 3P 70/150A 70KA - GV5P150H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 70...150 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 150...150 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Termomagnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GV5P150H
Ref.Sonepar
301949
EAN
3606489915414
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
70...150 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
150...150 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
0...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
150 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
75 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
110 kW
Pérdida de potencia:
27.6 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
70 kA
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
161 mm
Anchura:
105 mm
Profundidad:
155 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


