Schneider Electric - Guía fijación cable entrada inferior 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Forma de perforador - Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación - 950 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYFCG100
Ref.Sonepar
322796
EAN
3606480064449
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
950 mm
Grosor del material:
4 mm
Longitud:
1000 mm
Altura:
40 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


