Schneider Electric - HARMONY Control - Relé de control de alimentación trifásico modular, 5 a, 1 nanc, 208...480 v ca - RM17TG00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 208...480 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 208...480 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM17TG00
Ref.Sonepar
84958
EAN
3389119405065
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
208...480 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
208...480 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Control de la fase de secuencia:
sí
Control de la fase de fallo:
sí
Función de detección de subtensión:
no
Función de detección de sobretensión:
no
Fase de control de desproporción:
no
Intervalo de medición de tensión:
183...528 V
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
0.65 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
0 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
17.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


