Schneider Electric - HARMONY Control - Relé de control de corriente modular, 8 a, 1 nanc, función de sobrecorriente, 250 v ca/cc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 24...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM17JC00MW
Ref.Sonepar
84964
EAN
3389119405034
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación DC:
24...240 V
Intervalo de medición de corriente:
2...20 A
Subintensidad monofásica posible:
no
Subintensidad trifásica posible:
no
Sobreintensidad monofásica posible:
sí
Sobreintensidad trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
no
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función tensión CC, subtensión:
no
Contiene función tensión CC, sobretensión:
no
Función intensidad CC, histéresis:
no
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
0.5 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
0 s
Transformador de corriente externo:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
17.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


