Schneider Electric - HARMONY Control - Relé de control de tensión trifásico modular, 5 a, 1 nanc, 208...480 v ca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Intervalo de medición de tensión 1 - 183...528 V
Intervalo de medición de tensión 2 - 0...0 V
Tipo de intervalo de medición de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM17UB310
Ref.Sonepar
182797
EAN
3389119405133
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Intervalo de medición de tensión 1:
183...528 V
Intervalo de medición de tensión 2:
0...0 V
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA/CC
Tensión del valor de respuesta:
183...528 V
Subtensión monofásica posible:
sí
Subtensión trifásica posible:
sí
Sobretensión monofásica posible:
sí
Sobretensión trifásica posible:
sí
Histéresis monofásica posible:
sí
Histéresis trifásica posible:
sí
Contiene función subtensión CC:
no
Contiene función sobretensión CC:
no
Contiene función tensión CC histéresis:
no
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
0.5 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.3 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
30 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
17.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


