Schneider Electric - HARMONY Control - Relé de control de tensión trifásico modular, 5 a, 2 nanc, 120...277 v ca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 120...277 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 120...277 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM35UB3N30
Ref.Sonepar
83351
EAN
3389119405331
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
120...277 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
120...277 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Control de la fase de secuencia:
no
Control de la fase de fallo:
sí
Función de detección de subtensión:
sí
Función de detección de sobretensión:
sí
Fase de control de desproporción:
no
Intervalo de medición de tensión:
120...277 V
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
0.65 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.3 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
30 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
35 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


