Schneider Electric - HARMONY Control - Relé de control de voltaje trifásico 380...480vac, 2 c/o - RM22TR33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 380...480 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 380...480 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RM22TR33
Ref.Sonepar
189892
EAN
3606480792199
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
380...480 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
380...480 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Control de la fase de secuencia:
sí
Control de la fase de fallo:
sí
Función de detección de subtensión:
sí
Función de detección de sobretensión:
sí
Fase de control de desproporción:
no
Intervalo de medición de tensión:
304...576 V
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
30 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0.1 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
30 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
22.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
73 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


