Schneider Electric - Harmony, Miniature plug-in relay, 3 A, 4 CO, without LED, 24 V DC - RXM4LB1BD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RXM4LB1BD

Ref.Sonepar

1334372

EAN

3389119215213

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Tipo de contacto de interruptor:

Otros

Contactos guiados a la fuerza:

no

Material de la inserción del contacto:

Otros

Contacto del material:

Níquel plateado (AgNi)

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Harmony, Miniature plug-in relay, 3 A, 4 CO, without LED, 24 V DC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric