Schneider Electric - HARMONY Relay - Base 2co terminales separados con estrib - RGZE1S48M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - sí
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RGZE1S48M
Ref.Sonepar
171735
EAN
3606480689444
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
sí
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
8
Anchura:
15.8 mm
Altura:
77.5 mm
Profundidad:
73 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


