Schneider Electric - HARMONY Relay - Base rele de potencia 1 nanc (rpm1)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RPZF1
Ref.Sonepar
97211
EAN
3389119402286
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
3
Anchura:
21 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
31 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


