Schneider Electric - HARMONY Relay - Base tornillo 12 - 24 vac/vdc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RSLZVA1
Ref.Sonepar
206665
EAN
3606480078026
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
5
Anchura:
6.2 mm
Altura:
78.6 mm
Profundidad:
95 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


