Schneider Electric - HARMONY Relay - Bases 1co terminales separados
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - sí
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RGZE1S35M
Ref.Sonepar
156581
EAN
3606480689437
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
sí
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
5
Anchura:
15.8 mm
Altura:
77.5 mm
Profundidad:
73 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


