Schneider Electric - HARMONY Relay - Encaixe rsz - contacto independente - 12 a - < 300 v ac - conector de parafuso
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RSZE1S48M
Ref.Sonepar
56338
EAN
3389110260083
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
15.5 mm
Altura:
92.5 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


