Schneider Electric - HARMONY Relay - Relé miniatura enchufable, 12 a, 2 nanc, led, 24 v ca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXM2AB2B7
Ref.Sonepar
95177
EAN
3389119403467
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
48...48 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Otros
Contactos guiados a la fuerza:
no
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Corriente nominal:
12 A
Grado de protección (IP):
IP40
Anchura:
21 mm
Altura:
27 mm
Profundidad:
55 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


