Schneider Electric - HARMONY Time - Asimétrico parpadeo relé - 1 s..100 h - 24..240 v ac - 1 oc - RE17RLMU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí
Montaje frontal - sí
Conectable en bloque de contacto auxiliar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RE17RLMU
Ref.Sonepar
98155
EAN
3606480552724
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje frontal:
sí
Conectable en bloque de contacto auxiliar:
no
Función energización con retardo:
no
Función de retardo en desenergización:
sí
Función contacto flotante en energización:
no
Función de contacto flotante en desenergización:
no
Función estrella-triángulo:
no
Función de conformación de impulsos:
no
Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:
sí
Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:
sí
Función de reloj, inicio con pausa, variable:
no
Función de reloj, inicio con pulso, variable:
no
Intervalo de tiempo:
0.1...360000 s
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Apto sólo para control remoto:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
1
Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio retardado:
1
Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:
no
Con salida de semiconductor:
no
Corriente nominal:
8 A
Anchura:
17.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
72 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


