Schneider Electric - HARMONY Time - Base rxm2 / 4, e/s mezcladas, tornillo - RXZE2M114M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXZE2M114M
Ref.Sonepar
55513
EAN
3389119404259
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
14
Anchura:
27 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
74 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


