Schneider Electric - HARMONY Time - Base rxm2, e/s separadas, tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXZE2S108M
Ref.Sonepar
94109
EAN
3389119404266
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
27 mm
Altura:
79 mm
Profundidad:
61 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


