Schneider Electric - HARMONY Time - Base rxm4, e/s separadas, tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXZE2S114M
Ref.Sonepar
56374
EAN
3389119404280
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
14
Anchura:
27 mm
Altura:
79 mm
Profundidad:
61 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


