Schneider Electric - HARMONY Time - Encaixe ruz – contr. misto - 10 a - < 250 v – con.r – p/ relé rxm2.., rumc3..
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RUZC3M
Ref.Sonepar
56848
EAN
3389119403207
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
11
Anchura:
38 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
27 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


