Schneider Electric - Harmony XB6 - Pulsador de parada de ø16 gatillo de bloqueo a su vez liberan rojo ø30 emergencia 1 na + 2 nc
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 1
Grado de protección (IP) - IP65
Grado de protección (NEMA) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB6AS8349B
Ref.Sonepar
20390
EAN
3389110071542
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
16.2 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión enchufable plana
Diámetro de tapa:
30 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


