Schneider Electric - Harmony XV6, torre de luz modular de Ø60 mm, 100-240 V CA, base de 120 V CC con adaptador directo/de tubo, cubierta incluida, gris oscuro - XV6C21M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Harmony XV6, torre de luz modular de Ø60 mm, 100-240 V CA, base de 120 V CC con adaptador directo/de tubo, cubierta incluida, gris oscuro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión de abrazadera con resorte

  • Montaje en tubo posible - sí

  • Montaje en soporte posible - no

  • Montaje en el suelo - sí

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XV6C21M

Ref.Sonepar

1271592

EAN

3606487129721

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión de abrazadera con resorte

Montaje en tubo posible:

sí

Montaje en soporte posible:

no

Montaje en el suelo:

sí

Color:

Otros

Apto para interfaz AS:

no

Apto para conector M12:

no

Apto para enlace IO:

no

Este módulo base es parte de la gama Harmony XV6, que incluye luces de torre modulares de Ø 60 mm diseñadas para un fácil montaje por parte del cliente. Se conecta a lentes, a un módulo de sonido y a varios módulos de luz para formar una torre de iluminación completa (hasta 4 unidades). El módulo base XV6C21M se alimenta de 100 V a 240 V CA. Cuenta con terminales de inserción para la conexión eléctrica. Con un diseño simple y modular, esta base permite una fácil instalación con un módulo de sonido y módulos de luz para crear una torre de luz completa. Esta base de torre de luz está diseñada para conectarse con el tubo y la cubierta. Cuenta con protección contra extracción del cableado. Es resistente a impactos, polvo, agua y vibraciones gracias a su clasificación IP65 (tubo o fijación directa), lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Fabricado en policarbonato de color gris oscuro y la base está equipada con un adaptador y una tapa. Las torres de señalización modulares Harmony XV6 son unidades de señalización visual o sonora utilizadas para indicar, en 360°, los distintos estados de una máquina o instalación. Este producto cumple con las normas UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 y CSA C22.2 n.º 60947-5-1. Cuenta con el marcado CE y cuenta con las certificaciones cULus, CCC, RCM y UKCA. Se pueden ensamblar módulos de iluminación y un módulo de sonido para formar una torre de iluminación completa. Para simplificar el montaje, placas de fijación, tubos y soportes están disponibles para comprar por separado. La gama Harmony XV6 presenta un diseño elegante que incorpora LED de bajo consumo energético para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric