Schneider Electric - HERRAMIENTA MULTI-LOADER - VW3A8121

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Herramienta de software

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A8121

Ref.Sonepar

316269

EAN

3606480145346

Tipo de accesorio:

Herramienta de software

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta herramienta multicargadora es una opción para variadores de velocidad de Altivar. Es una herramienta de configuración para el variador de velocidad. Incluye 1 juego de cables con 2 conectores RJ45, 1 juego de cables con conector USB tipo A y un conector USB tipo mini-B, 1 tarjeta de memoria SD, 1 adaptador RJ45 hembra/hembra, 4 baterías AA/LR6 de 1,5 V, 1 protección contra golpes, 1 asa de transporte. La herramienta multicargadora permite que varias configuraciones de un PC o unidad se copien y dupliquen en otra unidad. Las unidades deben encenderse.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric