Schneider Electric - HERRAMIENTA PUNCH DOWN

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - HERRAMIENTA PUNCH DOWN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conector BNC - no

  • Apto para conector Sub-D - no

  • Apto para conector F-compresión - no

  • Apto para conector F - no

  • Apto para conector LSA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DXYTOOLPUNCH

Ref.Sonepar

313735

EAN

4892552864584

Apto para conector BNC:

no

Apto para conector Sub-D:

no

Apto para conector F-compresión:

no

Apto para conector F:

no

Apto para conector LSA:

no

Apto para conector RJ:

sí

Apto para conector de baja intensidad:

no

Apto para conector ST:

no

Apto para conector SC:

no

Apto para conector SMA:

no

Apto para conector LC:

no

Apto para conector MT-RJ:

no

Con dispositivo de bloqueo:

sí

Con dispositivo de corte:

no

Con función de tira:

no

Herramienta Punch Down. Gama de producto: Digilink - tipo de producto o componente: herramienta de perforación. Beneficios: Robusto., Conectores modulares de categoría 5e y 6 UTP con pinzas conexión CrocJaw que proporcionan al mismo tiempo un contacto y agarre firme del cable de cobre con el conector, Evita que el cable se salga, lo que garantiza una conectividad fiable, Digilink dispone de conectores RJ45 diseñados con huella tipo keystone para obtener una mayor flexibilidad en la instalación, conforme a la normativa IEC 60603-7-2. Este diseño ha sido pensado para facilitar el montaje y desmontaje en paneles de datos y mecanismos. Ligero., Un panel de conexión de fibra de aluminio proporciona una protección adicional con la misma rigidez que el acero pero un 35% más ligero y totalmente a prueba contra oxidación, Instalación y mantenimiento rápidos y sencillos. Los racks murales KDB se suministran desmontados, de esta manera se ahorra hasta un 60% de espacio en su almacenamiento. Se montan rápidamente, por una persona, en 5minutos. Los ventiladores con y sin termostato se ubican en el techo del rack para no ocupar ninguna U adicional. Delgado, Un diseño en media U duplica instantáneamente su capacidad de conexión de datos con pocas interrupciones en la configuración existente, ahorrando dinero y espacio, Conjunto de cables de 8 puertos en línea para una terminación fácil. Rápido, La herramienta de terminación OctaPunch rápida 8 en 1multiplica por ocho la eficiencia de la instalación.... Aplicaciones: Aplicaciones residenciales y terciarias..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric