Schneider Electric - Higrómetro Throrsmam, medición del grado de humedad y la temperatura ambiente

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple - no

  • Intervalo de medición - 0...40 °C

  • Medición de temperatura diferencial - no

  • Medición de la humedad rel. del aire - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IMT23208

Ref.Sonepar

264674

EAN

3606489486211

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

no

Intervalo de medición:

0...40 °C

Medición de temperatura diferencial:

no

Medición de la humedad rel. del aire:

sí

Medición de la humedad del material:

sí

Interfaz:

no

Sensor de separación:

no

Medición de infrarrojos:

no

El Higrómetro Throrsmam es un instrumento compacto de mano utilizado para medir el nivel de humedad y la temperatura ambiente De fácil manejo con una sola pulsación Puede utilizarse para medir el nivel de humedad de la madera aserrada (también del cartón papel) y materiales endurecidos (yeso, hormigón y mortero) Rango de la madera: 6 60 %, Rango del material de construcción: 0

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric