Schneider Electric - Higrostato electrónico 110-240V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Higrostato
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 200...240 V
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz - 200...240 V
Entrada de intensidad nominal - 4 A
Valor de configuración ajustable para humedad relativa del aire - 20...80 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCCOHY230VID
Ref.Sonepar
357988
EAN
3606480152634
Modelo:
Higrostato
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
200...240 V
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz:
200...240 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Valor de configuración ajustable para humedad relativa del aire:
20...80 %
Rango de ajuste de temperatura:
-40...80 °C
Método de montaje:
Montaje con abrazadera
Tipo de función de conmutación:
Apertura y cierre
Con indicación digital:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


